Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 20.3125 po
- Taille de l’alésage0.4720 po
- Longueur de l’accouplement1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6950 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.597 lb
Détails
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple5.83 pi-lb
- CUP_NON63452919789