Motion
PCR20-7MM-1/4 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR20-7MM-1/4"-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 7 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06262513
N° MFRPCR20-7MM-1/4"-A
Prix155.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR20-7MM-1/4"-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 7 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06262513
N° MFRPCR20-7MM-1/4"-A
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
Prix155.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    7 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.2760 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6950 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.217 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    5.67 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919690

Aperçu

Description du fabricant
PCR20-7MM-1/4"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 4-BEAM