Motion
PSR12-2.5-2.5-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.1560 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262528
N° MFRPSR12-2.5-2.5-A
Prix76.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.1560 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262528
N° MFRPSR12-2.5-2.5-A
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
Prix76.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.1563 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1563 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.1563 po
  • Taille de l’alésage
    0.1560 po
  • Longueur de l’accouplement
    22.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4220 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0254 mm à -0.0000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.42 pi-lb
  • CUP_NON
    63452903387

Aperçu

Description du fabricant
PSR12-2.5-2.5-A VIS DE PRESSION 4-BEAM