Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 23 mm
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Taille de l’alésage0.1880 po
- Longueur de l’accouplement22.90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4220 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM4
- Poids0.162 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.92 pi-lb
- CUP_NON63452919927