Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Diamètre max. du dégagement1.5000 po
- Diamètre extérieur1.3333 po
- Taille de la vis#10-32
- Poids0.120 lb
- Largeur0.4370 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-10-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452902196