Motion
SPB-23-SS
Ruland SPB-23-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 1.4375 po, diamètre extérieur 2 1/4 po, largeur 0.563 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06262600
N° MFRSPB-23-SS
Prix137.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPB-23-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 1.4375 po, diamètre extérieur 2 1/4 po, largeur 0.563 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06262600
N° MFRSPB-23-SS
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
Prix137.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.4650 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    0.340 lb
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPB-23-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452903938

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES SPB-23-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon