Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Taille de l’alésage1.6875 po
- Diamètre max. du dégagement3.0460 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids0.660 lb
- Largeur0.6875 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-27-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921528