Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5625 po
- Taille de l’alésage2.5625 po
- Diamètre max. du dégagement4.1480 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Taille de la vis3/8 - 24
- Poids1.540 lb
- Largeur0.8750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-41-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921563