Motion
SPB-47-SS
Ruland SPB-47-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 2.9375 po, diamètre extérieur 4 1/4 po, largeur 0.875 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06262624
N° MFRSPB-47-SS
Prix667.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPB-47-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, diamètre extérieur 2.9375 po, diamètre extérieur 4 1/4 po, largeur 0.875 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06262624
N° MFRSPB-47-SS
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
Prix667.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Taille de l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre max. du dégagement
    4.4990 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Taille de la vis
    3/8 - 24
  • Poids
    1.720 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPB-47-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452910729

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES SPB-47-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon