Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille de l’alésage2 po
- Diamètre max. du dégagement3.3600 po
- Diamètre extérieur3 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids1.501 lb
- Largeur1.4688 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantWCL-32-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913673