Motion
WSP-18-SS
Ruland WSP-18-SS - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, diamètre extérieur 1.125 po, diamètre extérieur 1 7/8 po, largeur 1 1/16 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06262634
N° MFRWSP-18-SS
Prix476.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WSP-18-SS - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, diamètre extérieur 1.125 po, diamètre extérieur 1 7/8 po, largeur 1 1/16 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06262634
N° MFRWSP-18-SS
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
Prix476.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.1400 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    0.489 lb

Détails

  • Finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable - 303
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913675

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES WSP-18-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon