Motion
CL-8HX-F
Ruland CL-8HX-F - Collier d’arbre, alésage hexagonal, monopièce, alésage 0.5000 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 0.406 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06262811
N° MFRCL-8HX-F
Prix30.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland CL-8HX-F - Collier d’arbre, alésage hexagonal, monopièce, alésage 0.5000 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 0.406 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06262811
N° MFRCL-8HX-F
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
Prix30.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2810 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    #8-32
  • Poids
    0.080 lb
  • Largeur
    0.4060 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CL-8HX-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452920929

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC CL-8HX-F
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon