Motion
MDCSK51-17-13-A
Accouplement de disque complet - Série MDCSK, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06263817
N° MFRMDCSK51-17-13-A
Prix314.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - Série MDCSK, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06263817
N° MFRMDCSK51-17-13-A
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
Prix314.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0120 po
  • Alésage - Côté 1
    17 mm
  • Alésage - Côté 2
    13 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6690 po
  • Largeur du moyeu
    20.55 mm
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 1
    5 mm
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 2
    5 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8740 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    1.8125 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    19.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    9.90 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Série
    MDCSK
  • Capacité de couple
    29.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920406

Aperçu

Description du fabricant
MDCSK51-17-13-A PINCE 1 COUPLAGE DU DISQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon