Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Alésage - Côté 120 mm
- Alésage - Côté 213 mm
- Taille de l’alésage0.7870 po
- Largeur du moyeu20.55 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 16 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8740 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale1.8125 po
- Poids0.440 lb
Détails
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple9.90 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- SérieMDCSK
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- CUP_NON63452920427