Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Taille de l’alésage0.8660 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8740 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale1.8125 po
- Poids0.440 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple9.90 N-m
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDCSK
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- CUP_NON63452920435