Motion
MDCSK57-17-16-A
Accouplement de disque complet - Série MDCSK, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06263886
N° MFRMDCSK57-17-16-A
Prix415.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - Série MDCSK, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06263886
N° MFRMDCSK57-17-16-A
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
Prix415.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0150 po
  • Taille de l’alésage
    0.6690 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0870 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    2.3125 po
  • Poids
    0.405 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    12.73 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDCSK
  • Capacité de couple
    37.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920586

Aperçu

Description du fabricant
MDCSK57-17-16-A PINCE 1 COUPLAGE DU DISQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon