Motion
MQCL-40-A
Ruland MQCL-40-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monobloc, alésage 40mm, OD 100mm, W 19mm, corps en aluminium 6061 , poignée en aluminium 6063
N° D’ARTICLE MI06264016
N° MFRMQCL-40-A
Prix166.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MQCL-40-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monobloc, alésage 40mm, OD 100mm, W 19mm, corps en aluminium 6061 , poignée en aluminium 6063
N° D’ARTICLE MI06264016
N° MFRMQCL-40-A
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
Prix166.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5748 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.500 lb
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Poignée dorée
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MQCL-40-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913564

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE À SERRAGE RAPIDE MQCL-40-A