Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Taille de l’alésage0.3150 po
- Diamètre max. du dégagement0.8820 po
- Diamètre extérieur0.7090 po
- Taille de la visM3x8
- Poids0.030 lb
- Largeur9 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-8-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921313