Motion
MWC15-5MM-1/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MWC15-5MM-1/8"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 4, 0.5938 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06264043
N° MFRMWC15-5MM-1/8"-SS
Prix211.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC15-5MM-1/8"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 4, 0.5938 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06264043
N° MFRMWC15-5MM-1/8"-SS
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
Prix211.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    5 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4170 po
  • Diamètre extérieur
    0.5938 po
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    0.89 pi-lb
  • Raideur de torsion
    2.520 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452920717

Aperçu

Description du fabricant
MWC15-5MM-1/8"-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM