Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 24 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3780 po
- Diamètre extérieur20 mm
- Longueur totale2.2500 po
- Poids0.047 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux4
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple0.96 pi-lb
- Raideur de torsion2.010 N-m/dég
- CUP_NON63452920688