Motion
MWS25-9-7-A
Vis de fixation à couplage rigide - 0.3540 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de longueur totale, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264080
N° MFRMWS25-9-7-A
Prix96.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 0.3540 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de longueur totale, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264080
N° MFRMWS25-9-7-A
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
Prix96.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    9 mm
  • Alésage - Côté 2
    7 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3540 po
  • Longueur de l’accouplement
    24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4610 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    1.3750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.098 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Cote de température
    -40 à 225 °F
  • Capacité de couple
    2.29 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921275

Aperçu

Description du fabricant
MWS25-9-7-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM