Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Diamètre max. du dégagement1.2700 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Taille de la visM3x10
- Poids0.089 lb
- Largeur0.3150 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENCL30-10-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913808