Motion
ENCL60-24-SS
Ruland ENCL60-24-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 2.362 po, largeur 0.472 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06265418
N° MFRENCL60-24-SS
Prix83.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL60-24-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 2.362 po, largeur 0.472 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06265418
N° MFRENCL60-24-SS
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
Prix83.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.5100 po
  • Diamètre extérieur
    2.3620 po
  • Taille de la vis
    M5x14
  • Poids
    0.474 lb
  • Largeur
    0.4720 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL60-24-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913870

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC ENCL60-24-SS