Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1 po
- Diamètre max. du dégagement2.5100 po
- Diamètre extérieur2.3620 po
- Taille de la visM5x14
- Poids0.474 lb
- Largeur0.4720 po
Details
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENSP60-16-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913974
Aperçu
Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES ENSP60-16-SS