Motion
FSMR32-13-11-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 0.5120 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265442
N° MFRFSMR32-13-11-SS
Prix411.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.5120 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265442
N° MFRFSMR32-13-11-SS
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
Prix411.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    13 mm
  • Alésage - Côté 2
    11 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5120 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.751 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    8.35 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921110

Aperçu

Description du fabricant
FSMR32-13-11-SS AJUSTEMENT DE L’ENSEMBLE DE 6-BEAM