Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 115 mm
- Alésage - Côté 213 mm
- Taille de l’alésage0.5910 po
- Longueur de l’accouplement1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM6
- Poids0.751 lb
Details
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple8.35 pi-lb
- CUP_NON63452921115
Aperçu
Description du fabricant
FSMR32-15-13-SS AJUSTEMENT DE L’ENSEMBLE DE 6-BEAM