Motion
FSMR38-13-12-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 0.5120 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265451
N° MFRFSMR38-13-12-SS
Prix543.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.5120 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265451
N° MFRFSMR38-13-12-SS
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
Prix543.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    13 mm
  • Alésage - Côté 2
    12 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5120 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0300 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.821 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    15.87 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921118

Aperçu

Description du fabricant
FSMR38-13-12-SS AJUSTEMENT DE L’ENSEMBLE DE 6-BEAM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif