Motion
MBC25-11-7-A
Ruland MBC25-11-7-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 11mmx7mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265489
N° MFRMBC25-11-7-A
Prix238.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC25-11-7-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 11mmx7mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265489
N° MFRMBC25-11-7-A
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
Prix238.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.4330 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    3.40 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    5 pi-lb
  • Raideur de torsion
    27 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452914036

Aperçu

Description du fabricant
MBC25-11-7-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon