Motion
MBC33-12-9-A
Ruland MBC33-12-9-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 12mmx9mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265496
N° MFRMBC33-12-9-A
Price$257.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC33-12-9-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 12mmx9mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 42.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265496
N° MFRMBC33-12-9-A
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
Price$257.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.4720 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8040 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Poids
    0.165 lb

Details

  • Couple dynamique sans inversion
    6.80 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    10 pi-lb
  • Raideur de torsion
    45 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452913118

Aperçu

Description du fabricant
MBC33-12-9-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif