Motion
MBCK25-9-8-A
Ruland MBCK25-9-8-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 9mmx8mm, rainures de clavette 3mmx2mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265507
N° MFRMBCK25-9-8-A
Prix205.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK25-9-8-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 9mmx8mm, rainures de clavette 3mmx2mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06265507
N° MFRMBCK25-9-8-A
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
Prix205.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3540 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    3.40 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    5 pi-lb
  • Raideur de torsion
    27 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452916467

Aperçu

Description du fabricant
MBCK25-9-8-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif