Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0040 po
- Alésage - Côté 17 mm
- Alésage - Côté 25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4410 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale23 mm
- Poids0.033 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion1.40 N-m
- Inversion dynamique du couple11.30 N-m
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDCS
- Capacité de couple2.08 pi-lb
- CUP_NON63452921045