Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Diamètre max. du dégagement1.0730 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Taille de la visM2.5x8
- Poids0.017 lb
- Largeur0.2360 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENCL25-4-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913791