Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Diamètre max. du dégagement0.8460 po
- Diamètre extérieur0.7870 po
- Taille de la visM2x6
- Poids0.009 lb
- Largeur0.2170 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENSP20-6-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913891
Aperçu
Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES ENSP20-6-A