Motion
MWC25-8-7-A
Raccord rigide à pince - série de raccords de poutre MW-Series 4 , aluminium, alésage - côté 1 : 8 mm, alésage - côté 2 : 7 mm
N° D’ARTICLE MI06266625
N° MFRMWC25-8-7-A
Prix107.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série de raccords de poutre MW-Series 4 , aluminium, alésage - côté 1 : 8 mm, alésage - côté 2 : 7 mm
N° D’ARTICLE MI06266625
N° MFRMWC25-8-7-A
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
Prix107.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    7 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Longueur de l’accouplement
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5590 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Cote de température
    -40 à 225 °F
  • Capacité de couple
    2.52 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    30.27 po-lb
  • CUP_NON
    63452921261

Aperçu

Description du fabricant
MWC25-8-7-A RACCORDEMENT DE PINCE À 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté