Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 19 mm
- Alésage - Côté 29 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7170 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Longueur totale38 mm
- Poids0.170 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple5.09 pi-lb
- Raideur de torsion0.710 N-m/dég
- CUP_NON63452921270