Motion
608T1XVVP4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06267572
N° MFR608T1XVVP4
Prix25.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06267572
N° MFR608T1XVVP4
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
Prix25.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Hauteur totale
    7 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 608T1XVVP4 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de précision avec un alésage de 8 mm et un diamètre extérieur de 22 mm, conçu pour les broches à grande vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608T1XVVP4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176836916
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176836916

Aperçu

Description du fabricant
608T1XVVP4 BILLE BRG