Motion
10S45MM

TB WOODS
10S45MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 10, diamètre de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06273170
N° MFR10S45MM
Prix226.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10S45MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 10, diamètre de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06273170
N° MFR10S45MM
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
Prix226.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.6875 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7188 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    5.9 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 18 HP avec manchon en Hytrel
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Numéro CUP du fabricant
    698672154406
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672154406

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 10S X 45MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif