Motion
65219289
3/8-16, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 0.11 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Longueur de piston 0.625 po, Force d’extrémité d’entrée 4.5 lb, Force d’extrémité finale 18.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279419
N° MFR65219289
Price$11.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 0.11 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Longueur de piston 0.625 po, Force d’extrémité d’entrée 4.5 lb, Force d’extrémité finale 18.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279419
N° MFR65219289

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$11.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.6250 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1860 po
  • Longueur du piston
    0.6250 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Details

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    18.50 lb
  • Force de fin initiale
    4.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    0.1100 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-6S 3/8-16 18.5LB DEL NEZ
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté