Motion
06694871
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam de piston max. 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279619
N° MFR06694871
Prix13.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam de piston max. 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279619
N° MFR06694871

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1180 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    4.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-4YA-PT 1/4-28 4LB W/LK EL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.