Motion
75468777
M12 x 1.75, Longueur de filetage 1.102 po, Projection de piston 0.157 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.236 po, Longueur de piston 1.102 po, Force d’extrémité d’entrée 2.25 lb, Force d’extrémité finale 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279693
N° MFR75468777
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 x 1.75, Longueur de filetage 1.102 po, Projection de piston 0.157 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.236 po, Longueur de piston 1.102 po, Force d’extrémité d’entrée 2.25 lb, Force d’extrémité finale 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279693
N° MFR75468777
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1.1020 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.2360 po
  • Longueur du piston
    1.1020 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1.1020 po
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Details

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    12.36 lb
  • Force de fin initiale
    2.25 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    0.1570 po

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-8A-PT M12X1.75 55N W/LK EL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté