Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1.6800 po
- Hauteur de la tête0.4800 po
- Longueur sous la tête1.2000 po
- Diamètre du piston0.2330 po
- Longueur du piston1.6800 po
- Diamètre de la bague0.9800 po
- Longueur du filetage1.2000 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Force finale4.00 lb
- Force de fin initiale2.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- MatérielAcier inoxydable
- Projection du piston0.3750 po
- Type de pistonVerrouillage