Motion
05588371
8-32, Longueur de filetage 1/2 po, Projection de piston 3/32 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.07 po, Force d’extrémité d’entrée 0.5 lb, Force d’extrémité finale 2 lb
N° D’ARTICLE MI06280063
N° MFR05588371
Prix10.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8-32, Longueur de filetage 1/2 po, Projection de piston 3/32 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.07 po, Force d’extrémité d’entrée 0.5 lb, Force d’extrémité finale 2 lb
N° D’ARTICLE MI06280063
N° MFR05588371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    0.0700 po
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    2.00 lb
  • Force de fin initiale
    0.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/32 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-2AFS 8-32 2.0LB ST POINTE GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.