Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston0.0930 po
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage9/16 po
- Taille du filetage10-32
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale3.00 lb
- Force de fin initiale0.30 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston1/8 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.