Motion
59590711
Longueur du corps de 0.0643 po x diam. du corps de 5/16 po, entrée de 2 lb à force finale de 5 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 1/4 po, portée maximale de la bille de 0.09 po, épaisseur de bride de 0.045 po
N° D’ARTICLE MI06280152
N° MFR59590711
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 0.0643 po x diam. du corps de 5/16 po, entrée de 2 lb à force finale de 5 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 1/4 po, portée maximale de la bille de 0.09 po, épaisseur de bride de 0.045 po
N° D’ARTICLE MI06280152
N° MFR59590711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2500 po
  • Diamètre du corps
    0.3120 po
  • Longueur du corps
    0.0643 po
  • Diamètre de la bride
    0.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0450 po
  • Longueur sous la bride
    0.6430 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    5.00 lb
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Bride
    Oui
  • Force de fin initiale
    2.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.0900 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWPF10-5BL 5/16 5LB SS BALL SS SS POUSSOIR