Motion
73249583
Boulon de 3/4 po, carré de 2 po, fini galvanisé, rondelle plate carrée en acier; DI de 13/16 po, épaisseur de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06280469
N° MFR73249583
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 3/4 po, carré de 2 po, fini galvanisé, rondelle plate carrée en acier; DI de 13/16 po, épaisseur de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06280469
N° MFR73249583

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    13/16 po
  • Taille du carré
    2 po
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
Z8958 3/4BLT13/16ID1/4TH2" DE PLAT CARRÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon