Motion
73249716
Boulon de 5/8 po, carré de 2 po, sans revêtement, rondelle plate carrée en acier inoxydable; DI de 11/16 po, épaisseur de 1/4 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI06280479
N° MFR73249716
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 5/8 po, carré de 2 po, sans revêtement, rondelle plate carrée en acier inoxydable; DI de 11/16 po, épaisseur de 1/4 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI06280479
N° MFR73249716

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    11/16 po
  • Taille du carré
    2 po
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
Z8956SS RONDELLE CARRÉE DE 5/8 PO, TAILLE DE BOULON
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.