Motion
66238478
Goupille d’alignement à retrait en acier trempé C-1215, 1/2 po Diam x 2 po de longueur, embout biseauté et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI06280717
N° MFR66238478
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille d’alignement à retrait en acier trempé C-1215, 1/2 po Diam x 2 po de longueur, embout biseauté et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI06280717
N° MFR66238478

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Longueur de la goupille
    2 po
  • Profondeur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0003 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 fileté
  • Grade
    C-1215
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Types de produits
    Évent plat à retrait

Aperçu

Description du fabricant
Z1226 1/2X2 POULIES GIBRALTAR
  • Les modèles à aération plate à retrait sont dotés d’un point plat pour permettre à l’air de s’échapper
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon