Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2031 po, 13/64 po
- Diamètre extérieur0.5000 in1/2 po
- Taille de la vis#10
- Épaisseur0.0938 in3/32 po
Détails
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel12L14
- TypeRond biseauté
Aperçu
- L’acier au carbone durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée.