Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4063 po, 13/32 po
- Diamètre extérieur0.8750 in7/8 po
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.1250 in1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel12L14
- TypeRond biseauté
Aperçu
- L’acier au carbone durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée.