Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6563 po, 21/32 po
- Diamètre extérieur1.2500 in1-1/4 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.2500 in1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel12L14
- TypeRond biseauté
Aperçu
- L’acier au carbone durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée.